LEDVANCE - Ledvance fürdőszobai süllyeszthető GU10 spot, 2700 K, IP65 SX088920 - 573031
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075573031
Sonepar cikkszám
SX088920
Gyártói cikkszám
573031
Gyártói típuskód
RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65
Ledvance fürdőszobai süllyeszthető GU10 spot, 2700 K, IP65