LEDVANCE - Ledvance LED mélysugárzó, 7cm, fehér, hidegfehér SX089167 - 089084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854089084
Sonepar cikkszám
SX089167
Gyártói cikkszám
089084
Gyártói típuskód
Spot Twist 70mm 5W 4000K White White
Ledvance LED mélysugárzó, 7cm, fehér, hidegfehér