LEDVANCE - Ledvance LED mélysugárzó, 7cm, fehér, melegfehér SX089164 - 089022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854089022
Sonepar cikkszám
SX089164
Gyártói cikkszám
089022
Gyártói típuskód
Spot Twist 70mm 5W 3000K White White
Ledvance LED mélysugárzó, 7cm, fehér, melegfehér