Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Ledvance LED mélysugárzó, 9,3cm, fehér, hidegfehér SX089173 - 089206

MásolásMásolás
LEDVANCE - Ledvance LED mélysugárzó, 9,3cm, fehér, hidegfehér SX089173

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854089206

Sonepar cikkszám

SX089173

Gyártói cikkszám

089206

Gyártói típuskód

Spot Twist 93mm 10W 4000K White White

Ledvance LED mélysugárzó, 9,3cm, fehér, hidegfehér