Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Ledvance LED Worklight Flex akkumulátoros hordozható lámpa 2x7W 6500K SX089152 - 834026

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 5-5 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Csatlakozó aljzattal - Nem

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075834026

Sonepar cikkszám

SX089152

Gyártói cikkszám

834026

Gyártói típuskód

LED WORKLIGHT VALUE BATTERY FLEX 7W 865

Névleges feszültség:

5-5 V

Védettség (IP):

IP20

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

14 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Védőborítással:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK06

Ház színe:

fekete

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1400-1400 lm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

2

Szélesség:

59 mm

Magasság:

141 mm

Mélység:

141 mm

Mobil akkumulátoros Value munkalámpa. Termékjellemzők: Worklight elforgatható fejjel. Akkumulátoros, hordozható munkalámpa. USB-kábellel tölthető akkumulátor. Termékelőnyök: USB-töltési funkció a beépített powerbank funkcióval. Független működtető akkumulátor-technológiával. Alkalmazási területek: Renoválás. Garázsok. Műhelyek. Pincék, alagsorok. Berendezés / tartozékok: 60 cm-es USB-C töltőkábel. Biztonsági tudnivalók: A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.. Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe felhelyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.. Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat..