LEDVANCE - Ledvance LED Worklight reflektor 30W S-stand PLUG SX089155 - 000607
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854000607
Sonepar cikkszám
SX089155
Gyártói cikkszám
000607
Gyártói típuskód
LED Worklight S-Stand Swiss Plug 30 W 4000 K
Ledvance LED Worklight reflektor 30W S-stand PLUG