LEDVANCE - Ledvance LED Worklight S-Stand – 50W, 4000k, 4500lm, IP65, sötétszürke hordozható LED reflektor SX038904 - 213876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Kapcsolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038904
Gyártói cikkszám
213876
Gyártói típuskód
WORKLIGHTS S-STAND 50W, 4000K
Védettség (IP):
IP65
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Kapcsolóval:
Nem
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szélesség:
272 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
50 W
Kábellel és villás dugóval:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Védőborítással:
Nem
CEE csatlakozódugasszal:
Nem
Fényszín:
fehér
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4500-0 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Magasság / mélység:
395 mm
Hosszúság:
267 mm