LEDVANCE - Ledvance LED Worklight Tripod – 1x20W, 4000K, 1700lm, IP65, sötétszürke LED munkalámpa SX038905 - 213890
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 20 W
Védettség - IP65
Ház színe - szürke
Kisugárzás szöge - szabadon sugárzó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038905
Gyártói cikkszám
213890
Gyártói típuskód
WORKLIGHTS TRIPOD 1X20W, 4000K,
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
20 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
szürke
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Foglalat:
egyéb
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
1700 lm
Fényáram:
1700-1700 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
nélkül
Magasság / mélység:
1700 mm
Ütésállóság:
IK06
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényszín:
fehér
Szélesség:
680 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
85 lm/W
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Hosszúság:
780 mm
Fényerő állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-45 °C
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Színhőmérséklet állítás:
nem
Névleges áram:
92-92 mA
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem