LEDVANCE - Ledvance LED Worklight Value állványos reflektor lámpa 2x10W 6500K SX089130 - 831353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 220-240 V
Védettség (IP) - IP54
Tartóállvánnyal - Igen
Ház anyaga - alumínium
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075831353
Sonepar cikkszám
SX089130
Gyártói cikkszám
831353
Gyártói típuskód
LED WORKLIGHT VALUE TRIPOD 2x10W 865
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség (IP):
IP54
Tartóállvánnyal:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Rendszer teljesítmény:
20 W
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Védőborítással:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK06
Ház színe:
fekete
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2000-2000 lm
Huzalozás típusa:
vég
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Pólusszám:
3
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
1758 mm
Mélység:
1758 mm