LEDVANCE - Ledvance Linear LED Corner – 12W, 3000K,760 lm, IP20, multifunkcionális konyhai pultvilágító szenzorral SX038856 - 392120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - ezüst
Dimmelés DALI - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038856
Gyártói cikkszám
392120
Gyártói típuskód
Linear LED Corner 12W, 3000K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
ezüst
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
478 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság / mélység:
44 mm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
12 W
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
760-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Nem