LEDVANCE - Ledvance Linear LED Flat Sensor – 12W, 4000K, 527mm sokoldalú konyhai pultvilágító szenzorral IP20 SX038855 - 264618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - ezüst
Foglalat - E27
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038855
Gyártói cikkszám
264618
Gyártói típuskód
LinearLED Flat 12W, 4000K, SENSOR
Ház színe:
ezüst
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Dimmelés DALI-2:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
6
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
527 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Dimmelés RF:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Reflektor:
nincs
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
67 mm
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
19 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Sugárzási szög állítás:
nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
12 W
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Raszter típusa:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
100-100 mA
Működtető:
EVG
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK06
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Fényhasznosítás:
70-70 lm/W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
840-0 lm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.5
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem