Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Lunive Quadro – 8W, 4000K, 330lm, IP20, 110x110mm mennyezeti LED lámpa kiváló minőségű üvegbúrával SX038783 - 226753

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Ledvance Lunive Quadro – 8W, 4000K, 330lm, IP20, 110x110mm mennyezeti LED lámpa kiváló minőségű üvegbúrával SX038783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Dimmelés DALI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038783

Gyártói cikkszám

226753

Gyártói típuskód

LUNIVE Quadro 110x110 8W, 4000K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

220 mm

Szélesség:

220 mm

Magasság / mélység:

55 mm

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

8 W

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

330-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Ledvance Lunive Quadro – 8W, 4000K, 330lm, IP20, 110x110mm mennyezeti LED lámpa kiváló minőségű üvegbúrával