MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Ledvance Nightlux Torch – fehér LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel, 3xAAA elemmel SX039055 - 260696

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Ledvance Nightlux Torch – fehér LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel, 3xAAA elemmel SX039055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Feszültség fajtája - DC

  • Névleges feszültség - 4-5 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Kapcsolóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039055

Gyártói cikkszám

260696

Gyártói típuskód

NIGHTLUX Torch White

Védettség (IP):

IP54

Feszültség fajtája:

DC

Névleges feszültség:

4-5 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

0.35-0.35 W

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Szélesség:

140 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

0.35 W

Kábellel és villás dugóval:

Nem

Fényforrással:

Igen

Fényszín:

fehér

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

10-10 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Magasság / mélység:

45 mm

Hosszúság:

195 mm

Ledvance Nightlux Torch – fehér LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel, 3xAAA elemmel