LEDVANCE - Ledvance Orbis Berlin mennyezeti LED lámpa 280mm 16W melegfehér, fekete SX089114 - 829329
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829329
Sonepar cikkszám
SX089114
Gyártói cikkszám
829329
Gyártói típuskód
Orbis Berlin 300 mm 16W 830 BK
Ledvance Orbis Berlin mennyezeti LED lámpa 280mm 16W melegfehér, fekete