LEDVANCE - Ledvance Orbis Berlin mennyezeti LED lámpa 390mm 24W melegfehér SX089144 - 832770
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075832770
Sonepar cikkszám
SX089144
Gyártói cikkszám
832770
Gyártói típuskód
Orbis Berlin 390 mm 24W 830 SI
Ledvance Orbis Berlin mennyezeti LED lámpa 390mm 24W melegfehér