LEDVANCE - Ledvance Orbis Berlin mennyezeti LED lámpa 480mm 36W melegfehér, fekete SX089116 - 829367
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829367
Sonepar cikkszám
SX089116
Gyártói cikkszám
829367
Gyártói típuskód
Orbis Berlin 490 mm 36W 830 BK
Ledvance Orbis Berlin mennyezeti LED lámpa 480mm 36W melegfehér, fekete