LEDVANCE - Ledvance Orbis Click kapcsolóval szabályozható mennyezeti LED lámpa, 14W, 31cm SX088947 - 651739
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075651739
Sonepar cikkszám
SX088947
Gyártói cikkszám
651739
Gyártói típuskód
Orbis Click-CCT 310mm 14W
Ledvance Orbis Click kapcsolóval szabályozható mennyezeti LED lámpa, 14W, 31cm