LEDVANCE - Ledvance Orbis Click kapcsolóval szabályozható mennyezeti LED lámpa, 14W, 41cm SX088948 - 651753
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075651753
Sonepar cikkszám
SX088948
Gyártói cikkszám
651753
Gyártói típuskód
Orbis Click-CCT 410mm 24W
Ledvance Orbis Click kapcsolóval szabályozható mennyezeti LED lámpa, 14W, 41cm