LEDVANCE - Ledvance Orbis London mennyezeti LED lámpa 480mm 36W melegfehér, fehér SX089109 - 829220
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829220
Sonepar cikkszám
SX089109
Gyártói cikkszám
829220
Gyártói típuskód
Orbis London 480 mm 36W 830 WT
Ledvance Orbis London mennyezeti LED lámpa 480mm 36W melegfehér, fehér