LEDVANCE - Ledvance Orbis Madrid mennyezeti LED lámpa 2xE27, 290mm fa jellegű max 40W SX089094 - 828926
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075828926
Sonepar cikkszám
SX089094
Gyártói cikkszám
828926
Gyártói típuskód
Orbis Madrid 300 mm 2XE27 WD
Ledvance Orbis Madrid mennyezeti LED lámpa 2xE27, 290mm fa jellegű max 40W