LEDVANCE - Ledvance Orbis Madrid mennyezeti LED lámpa 2xE27, 290mm fehér max 40W SX089092 - 828889
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075828889
Sonepar cikkszám
SX089092
Gyártói cikkszám
828889
Gyártói típuskód
Orbis Madrid 300 mm 2XE27 WT
Ledvance Orbis Madrid mennyezeti LED lámpa 2xE27, 290mm fehér max 40W