LEDVANCE - Ledvance Orbis Madrid mennyezeti LED lámpa 2xE27, 290mm fekete max 40W SX089091 - 828865
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075828865
Sonepar cikkszám
SX089091
Gyártói cikkszám
828865
Gyártói típuskód
Orbis Madrid 300 mm 2XE27 BK
Ledvance Orbis Madrid mennyezeti LED lámpa 2xE27, 290mm fekete max 40W