LEDVANCE - Ledvance Orbis Madrid mennyezeti LED lámpa 2xE27, 290mm nikkel max 40W SX089093 - 828902
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075828902
Sonepar cikkszám
SX089093
Gyártói cikkszám
828902
Gyártói típuskód
Orbis Madrid 300 mm 2XE27 NK
Ledvance Orbis Madrid mennyezeti LED lámpa 2xE27, 290mm nikkel max 40W