LEDVANCE - Ledvance Orbis Milan mennyezeti LED lámpa 290mm 2xE27 max 40W fa jellegű SX089106 - 829169
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829169
Sonepar cikkszám
SX089106
Gyártói cikkszám
829169
Gyártói típuskód
Orbis Milan 300 mm 2XE27 WD
Ledvance Orbis Milan mennyezeti LED lámpa 290mm 2xE27 max 40W fa jellegű