LEDVANCE - Ledvance Orbis Milan mennyezeti LED lámpa 290mm 2xE27 max 40W fehér SX089104 - 829121
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829121
Sonepar cikkszám
SX089104
Gyártói cikkszám
829121
Gyártói típuskód
Orbis Milan 300 mm 2XE27 WT
Ledvance Orbis Milan mennyezeti LED lámpa 290mm 2xE27 max 40W fehér