LEDVANCE - Ledvance Orbis Milan mennyezeti LED lámpa 290mm 2xE27 max 40W fekete SX089103 - 829107
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829107
Sonepar cikkszám
SX089103
Gyártói cikkszám
829107
Gyártói típuskód
Orbis Milan 300 mm 2XE27 BK
Ledvance Orbis Milan mennyezeti LED lámpa 290mm 2xE27 max 40W fekete