LEDVANCE - Ledvance Orbis Milan mennyezeti LED lámpa 290mm 2xE27 max 40W nikkel SX089105 - 829145
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829145
Sonepar cikkszám
SX089105
Gyártói cikkszám
829145
Gyártói típuskód
Orbis Milan 300 mm 2XE27 NK
Ledvance Orbis Milan mennyezeti LED lámpa 290mm 2xE27 max 40W nikkel