LEDVANCE - Ledvance Orbis Paris mennyezeti LED lámpa 300mm 2xE14 max 40W fehér SX089095 - 828940
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075828940
Sonepar cikkszám
SX089095
Gyártói cikkszám
828940
Gyártói típuskód
Orbis Paris 300 mm 1XE27 WT
Ledvance Orbis Paris mennyezeti LED lámpa 300mm 2xE14 max 40W fehér