LEDVANCE - Ledvance Orbis Paris mennyezeti LED lámpa 300mm 2xE14 max 40W fekete SX089097 - 828988
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075828988
Sonepar cikkszám
SX089097
Gyártói cikkszám
828988
Gyártói típuskód
Orbis Paris 300 mm 1XE27 BK
Ledvance Orbis Paris mennyezeti LED lámpa 300mm 2xE14 max 40W fekete