LEDVANCE - Ledvance Orbis Paris mennyezeti LED lámpa 500mm 2xE14 max 40W bronz SX089102 - 829084
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829084
Sonepar cikkszám
SX089102
Gyártói cikkszám
829084
Gyártói típuskód
Orbis Paris 480 mm 3XE27 BW
Ledvance Orbis Paris mennyezeti LED lámpa 500mm 2xE14 max 40W bronz