LEDVANCE - Ledvance Orbis Paris mennyezeti LED lámpa 500mm 2xE14 max 40W fekete SX089101 - 829060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829060
Sonepar cikkszám
SX089101
Gyártói cikkszám
829060
Gyártói típuskód
Orbis Paris 480 mm 3XE27 BK
Ledvance Orbis Paris mennyezeti LED lámpa 500mm 2xE14 max 40W fekete