LEDVANCE - Ledvance Orbis Paris mennyezeti LED lámpa 500mm 3xE27 max 40W fehér SX089099 - 829022
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829022
Sonepar cikkszám
SX089099
Gyártói cikkszám
829022
Gyártói típuskód
Orbis Paris 480 mm 3XE27 WT
Ledvance Orbis Paris mennyezeti LED lámpa 500mm 3xE27 max 40W fehér