LEDVANCE - Ledvance Orbis Slim Moia mennyezeti LED lámpa 38cm 24W 3000K fehér SX089145 - 832817
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075832817
Sonepar cikkszám
SX089145
Gyártói cikkszám
832817
Gyártói típuskód
Orbis Slim Moia 380mm 24W 830 WT
Ledvance Orbis Slim Moia mennyezeti LED lámpa 38cm 24W 3000K fehér