Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Ledvance Orbis Slim Moia mennyezeti LED lámpa 38cm 24W 3000K fekete SX089146 - 832831

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Ledvance Orbis Slim Moia mennyezeti LED lámpa 38cm 24W 3000K fekete SX089146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 24 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075832831

Sonepar cikkszám

SX089146

Gyártói cikkszám

832831

Gyártói típuskód

Orbis Slim Moia 380mm 24W 830 BK

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

24 W

Ledvance Orbis Slim Moia mennyezeti LED lámpa 38cm 24W 3000K fekete