LEDVANCE - Ledvance Orbis Slim Moia mennyezeti LED lámpa fehér színben, 20 W, melegfehér SX089180 - 092428
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854092428
Sonepar cikkszám
SX089180
Gyártói cikkszám
092428
Gyártói típuskód
Orbis Slim Moia 280mm 20W White
Ledvance Orbis Slim Moia mennyezeti LED lámpa fehér színben, 20 W, melegfehér