LEDVANCE - Ledvance Orbis Slim Moia mennyezeti LED lámpa fehér színben, 36 W, 3000K SX089182 - 092466
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854092466
Sonepar cikkszám
SX089182
Gyártói cikkszám
092466
Gyártói típuskód
Orbis Slim Moia 480mm 36W White
Ledvance Orbis Slim Moia mennyezeti LED lámpa fehér színben, 36 W, 3000K