LEDVANCE - Ledvance Orbis Slim Moia mennyezeti LED lámpa fekete színben, 20 W, melegfehér SX089181 - 092442
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854092442
Sonepar cikkszám
SX089181
Gyártói cikkszám
092442
Gyártói típuskód
Orbis Slim Moia 280mm 20W Black
Ledvance Orbis Slim Moia mennyezeti LED lámpa fekete színben, 20 W, melegfehér