LEDVANCE - Ledvance Orbis Slim Moia mennyezeti LED lámpa fekete színben, 36W, 3000K SX089183 - 092480
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854092480
Sonepar cikkszám
SX089183
Gyártói cikkszám
092480
Gyártói típuskód
Orbis Slim Moia 480mm 36W Black
Ledvance Orbis Slim Moia mennyezeti LED lámpa fekete színben, 36W, 3000K