LEDVANCE - Ledvance Orbis Spiral mennyezeti LED lámpa fehér színben, 42W, 3000K SX089196 - 093203
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854093203
Sonepar cikkszám
SX089196
Gyártói cikkszám
093203
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Round 505mm 42W White
Ledvance Orbis Spiral mennyezeti LED lámpa fehér színben, 42W, 3000K