LEDVANCE - Ledvance Orbis Spiral Ova mennyezeti LED lámpa, 27W, 3000K SX089203 - 093494
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854093494
Sonepar cikkszám
SX089203
Gyártói cikkszám
093494
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Oval 360mm 27W White
Ledvance Orbis Spiral Ova mennyezeti LED lámpa, 27W, 3000K