LEDVANCE - Ledvance Orbis Spiral Ova mennyezeti LED lámpa, 37W, 3000K SX089204 - 093517
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854093517
Sonepar cikkszám
SX089204
Gyártói cikkszám
093517
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Oval 485mm 37W White
Ledvance Orbis Spiral Ova mennyezeti LED lámpa, 37W, 3000K