LEDVANCE - Ledvance Orbis Spiral Oval mennyezeti LED lámpa, 63 W, melegfehér SX089205 - 093531
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854093531
Sonepar cikkszám
SX089205
Gyártói cikkszám
093531
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Oval 720mm 63W White
Ledvance Orbis Spiral Oval mennyezeti LED lámpa, 63 W, melegfehér