LEDVANCE - Ledvance Orbis Spiral Pulse mennyezeti LED lámpa, 42W, 3000K SX089199 - 093333
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854093333
Sonepar cikkszám
SX089199
Gyártói cikkszám
093333
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Loop Round 505mm 42W White
Ledvance Orbis Spiral Pulse mennyezeti LED lámpa, 42W, 3000K