LEDVANCE - Ledvance Orbis Spiral Round mennyezeti LED lámpa, 42W, 3000K SX089201 - 093371
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854093371
Sonepar cikkszám
SX089201
Gyártói cikkszám
093371
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Round 505mm 42W White
Ledvance Orbis Spiral Round mennyezeti LED lámpa, 42W, 3000K