LEDVANCE - Ledvance Panan Alu CCT – 7W, 3000-6500K, 310lm, IP20, érintéssel szabályozható asztali lámpa fekete színben SX038827 - 321281
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Foglalat - nincs
Fényforrással - Igen
Beállítható - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038827
Gyártói cikkszám
321281
Gyártói típuskód
PANAN Alu CCT Black
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Igen
Beállítható:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Magasság / mélység:
430 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
7 W
Színhőmérséklet:
3000-6500 K
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Szerelési mód:
talp
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fekete
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
310-0 lm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szabályozható színhőmérséklet:
fokozatmentes (folyamatos)
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Sugárzási szög állítás:
nem
Szélesség:
170 mm
Hosszúság:
407 mm
IFTTT-támogatással:
Nem