Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Panan Clip – 5W, 3000K, 185lm, IP20, érintéssel szabályozható csiptethető asztali lámpa fehér színben SX038822 - 321243

MásolásMásolás
LEDVANCE - Ledvance Panan Clip – 5W, 3000K, 185lm, IP20, érintéssel szabályozható csiptethető asztali lámpa fehér színben SX038822

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Igen

  • Beállítható - Igen

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038822

Gyártói cikkszám

321243

Gyártói típuskód

PANAN Clip White

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Igen

Beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Névleges feszültség:

5-5 V

Magasság / mélység:

350 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Dimmelés mit Push-button:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

5 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Szerelési mód:

szorítás

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

185-0 lm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Szélesség:

89 mm

Hosszúság:

235 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Ledvance Panan Clip – 5W, 3000K, 185lm, IP20, érintéssel szabályozható csiptethető asztali lámpa fehér színben