LEDVANCE - Ledvance Panan Disc Single – 5W, 3000K, 220lm, IP20, érintéssel szabályozható asztali lámpa fehér színben SX038824 - 321267
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Fényforrással - Igen
Beállítható - Igen
Feszültség fajtája - DC
Névleges feszültség - 5-5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038824
Gyártói cikkszám
321267
Gyártói típuskód
PANAN Disc Single White
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Fényforrással:
Igen
Beállítható:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
5-5 V
Magasság / mélység:
370 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Dimmelés mit Push-button:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
5 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Szerelési mód:
talp
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
220-0 lm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Szélesség:
170 mm
Hosszúság:
350 mm
IFTTT-támogatással:
Nem