LEDVANCE - Ledvance Panan PucK, – 5W, 3000K, 185lm, IP20, érintéssel szabályozható asztali lámpa fehér színben SX038823 - 301696
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Hajlítható - Igen
Feszültség fajtája - DC
Névleges feszültség - 5-5 V
Magasság / mélység - 335 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038823
Gyártói cikkszám
301696
Gyártói típuskód
PANAN PucK, White
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Hajlítható:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
5-5 V
Magasság / mélység:
335 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Rendszer teljesítmény:
5 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
185-0 lm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
190 mm