LEDVANCE - Ledvance Planon Frameless – 35W, 3000K, IP20, 595x295mm felületre szerelhető LED panel SX038759 - 257399
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
757 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038759
Gyártói cikkszám
257399
Gyártói típuskód
PLANON Frameless 600x300 35W, 3000K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
595 mm
Fényelosztó:
nincs
Szélesség:
295 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
60 mm
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-25-35 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
35 W
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
3
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1800-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Fényhasznosítás:
51-51 lm/W
LED-panel:
Igen