LEDVANCE - Ledvance Planon Frameless RGB és CCT– 49W, 3000-5000K, IP20, 595x595mm felületre szerelhető LED panel táviránytóval SX038753 - 257450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Dimmelés DALI - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1160 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038753
Gyártói cikkszám
257450
Gyártói típuskód
PLANON Frameless RGB+CCT 600x600 49W
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
595 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
595 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Magasság / mélység:
60 mm
Lámpateljesítmény:
49-49 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-25-35 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
49 W
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3100-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Fényhasznosítás:
63-63 lm/W
LED-panel:
Igen